Nowość w ofercie Würth Polska – zakrętarka udarowa ASS 18-1,4 COMPACT M-CUBE

85

Akumulatorowa wkrętarka udarowa z mocowaniem bitów ¼ cala (E 6.3) zapewnia łatwą i wygodną pracę. Nowe urządzenie z serii M-CUBE® jest lekkie i kompaktowe. Sprawdzi się zarówno w pracach na budowie, jak i w warsztacie.

Wkrętarka udarowa ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE® ma 3 prędkości obrotowe oraz 3 specjalne zakresy wspomagania zakręcania śrub lub wkrętów. Funkcje te zapewniają optymalne ustawienie do zakręcania lub odkręcania, zgodnie z potrzebami użytkownika. Potrójne światło LED gwarantuje dobre doświetlenie obszaru roboczego. Silnik urządzenia jest bezszczotkowy. Dodatkowo, posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem, dzięki czemu jest bezobsługowy, trwały i wydajny.
Łatwa i wygodna praca przy użyciu tego narzędzia jest możliwa za sprawą kompaktowej i lekkiej konstrukcji z gumowym uchwytem. Odpowiednio chroni on nadgarstek przed drganiami. Zintegrowany uchwyt szybkowymienny na bity ¼ cala E 6.3 umożliwia szybką i beznarzędziową wymianę bitów. Maksymalny rozmiar śruby do wkręcenia to M16.
Wkrętarka udarowa ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE® może pracować w 3 specjalnych trybach:
1. Tryb Auto Stop, odpowiedni do dokręcania metrycznych połączeń śrubowych z automatycznym zatrzymaniem.
2. Tryb wspomagania
– przy obrotach zgodnych z ruchem wskazówek zegara: 30% maksymalnej prędkości obrotowej dla łatwego dokręcania, następnie automatyczny wzrost do maksymalnej prędkości obrotowej.
– przy obrotach w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: 6 uderzeń impulsowych, po których następuje zwiększenie prędkości obrotowej w celu delikatnego poluzowania połączeń śrubowych.
3. Tryb TEK to 100% maksymalnej prędkości obrotowej. Możliwa jest automatyczna redukcja do 70% maksymalnej prędkości obrotowej podczas wiercenia w blasze, co zmniejsza ryzyko zerwania śruby.
Przełączenie na tzw. tryb biegów daje możliwość wyboru 3 różnych prędkości obrotowych i tym samym – 3 różnych momentów dokręcających lub odkręcających.
Charakterystyka produktu
· Prędkość 1./ 2./ 3. bieg – 750/2200/3000 rpm
· Max. ilość udarów – 4000 rpm
· Moment obrotowy 1./ 2./ 3. bieg – ok. 60/200/295 Nm
· Zakres śrub metrycznych – M5-M16
· Ciężar z akum. 5.0 Ah – 1.8 kg
Zawartość zestawu, art. nr 5701 415 004
· 2 x akumulator 18 V BASIC M-CUBE® 5 Ah, art. 5703 450 000
· Ładowarka ALG 18 V M-CUBE® ALG 18/6 FAST-szybka, art. nr 5705 860 000
· Walizka 8.4.2, art. nr 5581 011 00
· Wkładka do walizki, art. nr 5801 842 415
Akcesoria dodatkowe
· Akumulator 18 V BASIC M-CUBE® 2 Ah, art. nr 5703 420 000
· Akumulator 18 V BASIC M-CUBE® 4 Ah, art. nr 5704 180 000
· Ładowarka ALG 18 V M-CUBE® ALG 18/4 BASIC 180, art. nr 5705 180 000
· Zestaw grotów ¼, art. nr 0614 176 01
· Okulary Cetus X-treme 65KB, art. nr 0899 102 382
Należy pamiętać, że zakrętarki udarowe nie są tym samym, co klucze dynamometryczne. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego należy po dokręceniu sprawdzić za pomocą urządzenia do pomiaru momentu obrotowego.
Nowa wkrętarka udarowa ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE® dostępna jest w e-sklepie www.eshop.wurth.pl, sklepach stacjonarnych i u przedstawicieli handlowych.
Würth_zakrętarka 2

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ