Zadbaj o prawidłową ochronę oczu z Würth Polska

100

Oczy są bardzo delikatnym, podatnym na uszkodzenia narządem. Do ich urazu często dochodzi podczas pracy, dlatego bardzo istotne jest stosowanie odpowiednich środków ochronnych. Würth Polska przygotował specjalną ofertę, zapewniających bezpieczeństwo, okularów i gogli zgodnych z normami EN166 i EN170.

Wiele osób zdaje sobie sprawę z ryzyka urazu oka podczas pracy, ale tylko część z nich podejmuje odpowiednie kroki, by temu zapobiec. Według US Bureau of Labor Statistics, każdego roku dochodzi do około 20000 urazów oczu podczas pracy[1]. Z kolei badanie przeprowadzone przez Amerykańską Akademię Okulistyki (AAO) wykazało, że jedynie 35 proc. respondentów nosi okulary ochronne podczas wykonywania domowych napraw. Według AAO używanie gogli ochronnych to najłatwiejszy krok, aby zapobiec aż 90 proc. urazów oka i utarcie wzroku[2].

Ochrona oczu to coś więcej niż tylko noszenie okularów korekcyjnych. Zwykłe okulary nie uchronią oczu przed uderzeniem czy zanieczyszczeniami – wprost przeciwnie, w przypadku ich stłuczenia, szkło może spowodować jeszcze większe obrażenia. Do prawidłowego zabezpieczenia należy wybrać okulary i gogle wykonane z materiału odpornego na pęknięcia i zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV.

Nowe okulary i gogle od Würth Polska dostępne są w e-sklepie www.eshop.wurth.pl, sklepach stacjonarnych i u przedstawicieli handlowych. W ofercie znajdują się m.in.:

1. Okulary ochronne ARRAKIS

Okulary z 1 klasy optycznej o sportowym designie zapewniają bezpieczeństwo i wygodę pracy, nie utrudniając wykonywania czynności manualnych. Optymalnie dopasowują się do kształtu głowy, posiadają również dodatkową regulację. Odporne na uderzenia F (45 m/s), chronią również przed parowaniem i promieniami UV. Dostępne są także w wersji przeciwsłonecznej. Okulary są zgodne z normami EN 166 i EN 170.

Art. nr: 0899 102 390 – bezbarwne
Art. nr: 0899 102 391 – przeciwsłoneczne

Zdjęcia produktów:

Arrakis29072627 Arrakis29072629

2. Okulary ochronne VISION

Okulary z 1 klasy optycznej w modnym kształcie zapewniają doskonałą ochronę i duże pole widzenia, a metalowa oprawka jest gwarancją wytrzymałości. Dzięki specjalnemu materiałowi są odporne na uderzenia F (45 m/s), parowanie, zarysowania i promienie UV. W ofercie znajduje się również wersja przeciwsłoneczna tego modelu. Okulary są zgodne z normami EN 166 i EN 170.

Art. nr: 0899 103 145 – bezbarwne
Art. nr: 0899 103 146 – przeciwsłoneczne

Zdjęcia produktów:

vision1 vision3. Okulary ochronne BETRIA

To okulary z 1 klasy optycznej, oznaczającej możliwość pracy w trybie ciągłym.  Zapewniają duże pole widzenia, dzięki czemu są gwarancją bezpieczeństwa i wygody. Dodatkowo mają nowoczesny kształt i są wykonane z wytrzymałego tworzywa, dlatego. są odporne na uderzenia F (45 m/s). Okulary są zgodne z normami EN 166 i EN 170 i chronią przed parowaniem i promieniami UV.

Art. nr: 0899 103 180

Zdjęcie produktu:

Betria115690564. Gogle FS2020-01 ze specjalną osłoną

W połączeniu z innowacyjnym designem, gogle stanowią doskonałą ochronę. Dzięki dwukomponentowej technologii zapewniają wysoki komfort noszenia. Indywidualnie regulowany pałąk sprawia, że idealnie dopasowują się do kształtu głowy i umożliwiają widzenie peryferyjne. Specjalna budowa pozwala nosić je na okularach korekcyjnych, a w połączeniu z dodatkową osłoną zabezpieczają drogi oddechowe przed zanieczyszczeniami. Pośredni system wentylacji gwarantuje ochronę przed kroplami i rozpryskami, a dzięki specjalnemu materiałowi są odporne na parowanie, zarysowania i promienie UV. Chronią także przed uderzeniami B (120 m/s).

Art. nr: 0899 102 420 – przezroczyste gogle
Art. nr: 0899 102 421 – osłona do gogli FS2020-01

Zdjęcia produktów:

google28499963 ochrona do gogli28499969

[1] https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/injuries-work

[2] https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/preventing-injuries

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ