Postaw na prawidłową ochronę dłoni z Würth Polska

86

Pomimo tego, że urazy rąk są jednymi z najpowszechniejszych wypadków podczas pracy, ich bezpieczeństwo wciąż należy do często pomijanych. Aby zapobiec zranieniom, potrzebna jest odpowiednia ochrona. Würth Polska przygotował wyjątkową ofertę rękawic do zadań specjalnych.

Amerykańskie Bureau od Labor Statistics (BLS) odnotowało, że każdego roku ponad 1 milion pracowników trafia na pogotowie z powodu poważnych obrażeń dłoni, a mniejsze urazy zdarzają się nawet co 7 sekund[1]. Obrażenia te są szczególnie istotne, nie tylko ze względu na istotną rolę rąk w codziennym życiu i w pracy zawodowej, ale też z powodu ich trudnego gojenia. Skomplikowana budowa dłoni oraz umiejscowienie nerwów i mięśni sprawia, że nawet niewielka rana może spowodować duże problemy w przyszłości.

Większość urazów dłoni wynika z braku ochrony lub noszenia rękawic nieodpowiednich do wykonywanej pracy. Dla prawidłowego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kluczowy jest dostęp do wysokiej jakości, dobrze dopasowanych rękawic. W ofercie Würth Polska znajdują się środki ochrony przeznaczone do wielu zadań. Szczególną uwagę zwracają produkty z innowacyjnej linii TIGERFLEX, stworzonej w oparciu o nowoczesne technologie. Zapewniają komfort użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości i dobrego chwytu. Bogaty wybór rękawic z serii TIGERFLEX gwarantuje zabezpieczenie w różnorodnych warunkach pracy. Nowe rękawice od Würth Polska dostępne są w e-sklepie www.wurth.pl, sklepach stacjonarnych i u przedstawicieli handlowych. W ofercie znajdują się m.in.:

1. Rękawice ochronne TIGERFLEX HI LITE

Rękawica TIGERFLEX HI LITE od Würth Polska to produkt zalecany do prac montażowych. Jest przyjazna dla skóry i umożliwia jej oddychanie. Pokrycie rękawicy wykonane zostało z pianki nitrylowej to gwarancja komfortu użytkowania, a dodatkowy element nitrylowy Tiger, miękka tkanina i dopasowany krój zapewniają lepszy chwyt.

Art. nr 0899 403 087 – rozmiar 7
Art. nr 0899 403 088 – rozmiar 8
Art. nr 0899 403 089 – rozmiar 9
Art. nr 0899 403 090 – rozmiar 10
Art. nr 0899 403 091 – rozmiar 11

Zdjęcie produktu:

Tigeflex hilite4849067

2. Rękawice TIGERFLEX PLUS

Rękawice TIGERFLEX HI LITE zaprojektowano z myślą o pracach, którym towarzyszą lekkie i średnie obciążenia, wymagające dobrego chwytu i wysokiej elastyczności. Są idealnym rozwiązaniem do prac instalacyjnych i warsztatowych oraz dla serwisów mechanicznych i blacharskich. Dzięki wykonaniu z lycry i nylonu świetnie dopasowuje się do skóry, przez co dobrze sprawdzą się również w pracach z użyciem narzędzi i maszyn obsługiwanych ręcznie.

Art. nr 0899 411 016 – rozmiar 6
Art. nr 0899 411 017 – rozmiar 7
Art. nr 0899 411 018 – rozmiar 8
Art. nr 0899 411 019 – rozmiar 9
Art. nr 0899 411 020 – rozmiar 10
Art. nr 0899 411 021 – rozmiar 11

Zdjęcie produktu:
tigerflex plus1987307

3. Rękawice temperaturowe H-110

H-11- to uniwersalne, elastyczne rękawice, które dzięki szczelnej, nitrylowej powłoce z wypustkami zapewniają pewny chwyt i czucie, a także chronią przed krótkotrwałym ciepłem kontaktowym nawet do 250ºC. Są również doskonałą barierą między skórą, a gorącymi płynami lub oparami. Ich budowa zapewnia dobrą przyczepność, wytrzymałość i wygodę, a także dodatkową ochronę przed przecięciami. Mogą być stosowane również w środowiskach lekko zaolejonych.

Art. nr 0899 407 208 – rozmiar 8
Art. nr 0899 407 209 – rozmiar 9
Art. nr 0899 407 210 – rozmiar 10

Zdjęcie produktu:temperaturowe H-110294462864. Rękawice chemiczne PVC

Całkowicie powlekane rękawice PVC z bawełnianą tkaniną nośną są wytrzymałe, a dzięki miękkiej wyściółce wygodne w użytkowaniu. Zapewniają doskonałą odporność mechaniczną. Chronią przed wilgocią, chemikaliami, wodnymi kwasami i zasadami, a także tłuszczami i olejami.

Długość 350mm:
Art. nr 0899 430 409 – rozmiar 9
Art. nr 0899 430 410 – rozmiar 10

Długość 580mm:
Art. nr 0899 430 419 – rozmiar 9
Art. nr 0899 430 420 – rozmiar 10

Zdjęcie produktu:CHEMICZNE PVC 350MM R.287143845. Rękawice nitrylowe

Rękawice nitrylowe od Würth Polska to solidne, nieprzepuszczające cieczy rękawice z poliamidową tkaniną nośną, które łączą w sobie optymalną ochronę przed chemikaliami, przyczepność i wygodę. Nieprzepuszczalna dla cieczy powłoka nitrylowa posiada chropowate wypustki wewnątrz dłoni, gwarantując optymalną przyczepność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych miejscach. Posiadają dobrą odporność mechaniczną, a także chronią przed wilgocią i chemikaliami.

Art. nr 0899 435 808 – rozmiar 8
Art. nr 0899 435 809 – rozmiar 9
Art. nr 0899 435 810 – rozmiar 10
Art. nr 0899 435 811 – rozmiar 11

Zdjęcie produktu:

CHEMICZNE NITRYL WZMOCNIONE R.828714424(1)6. Rękawice antyprzecięciowe TIGERFLEX W-230 poziom C

Uniwersalne, niezwykle wygodne rękawice antyprzecięciowe z powłoką z pianki nitrylowej zostały zaprojektowane z myślą o pracy w suchych warunkach. Dzięki połączeniu włókna HPPE i włókna szklanego (grubość 13) zapewniają doskonałą odporność na przecięcia i przetarcia. Nitrylowy element TIGER umożliwia dobry chwyt na sucho i na mokro. Rękawice TIGERFLEX W-230 dzięki swojej elastyczności dobrze dopasowują się do dłoni, a pokrycie z pianki nitrylowej gwarantuje oddychalność i wysoki komfort użytkowania.

Art. nr 0899 451 357 – rozmiar 7
Art. nr 0899 451 358 – rozmiar 8
Art. nr 0899 451 359 – rozmiar 9
Art. nr 0899 451 360 – rozmiar 10
Art. nr 0899 451 361 – rozmiar 11

Zdjęcie produktu:

ANTYPRZECI─śCIOWE TIGERFLEX C R.8

[1] https://ohsonline.com/articles/2018/08/01/take-matters-into-your-own-hands.aspx

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ