Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z serii M-CUBE® od Würth Polska

153

Wiertarko-wkrętarka ABS 12 COMPACT to już 9. narzędzie z serii M-CUBE® od Würth Polska. Jest przeznaczona do lekkich i umiarkowanych prac z zakresu wiercenia i wkręcania. Została opracowana na podstawie najwyższych wymagań profesjonalistów.

ABS 12 COMPACT dzięki szerokiemu zastosowaniu sprawdzi się w wielu branżach, m.in. elektrycznej, meblowej, budowlanej, metalowej, instalatorskiej czy samochodowej. 16-stopniowe sprzęgło zapewnia precyzyjną pracę, a zaawansowana elektronika chroni silnik przed przegrzaniem, wyłączając go automatycznie w przypadku przeciążenia. Urządzenie z łatwością wkręca wkręty o średnicy 3-6 mm. Dzięki zastosowaniu systemu wysuwanych akumulatorów posiada wąski uchwyt i stabilną podstawę. Nowa wiertarko-wkrętarka od Würth Polska jest wygodna nawet przy zastosowaniach powyżej wysokości głowy. Ze względu na niską wagę umożliwia długą pracę, nie obciążając nadmiernie dłoni. Uchwyt wiertarski z funkcją blokowania mocuje akcesoria od 0,8 do 10 mm w sposób pewny i niezawodny, a lampka LED na bloku akumulatora podświetla obszar roboczy.

Jeden akumulator, wiele narzędzi
Jak każde urządzenie z serii M-CUBE®, wiertarko-wkrętarka ABS 12 COMPACT jest dostępna w wersji z ładowarką i akumulatorami oraz bez wyposażenia. Dzięki temu można w ekonomiczny sposób zbudować park narzędzi akumulatorowych. Jeden akumulator, pasujący do wszystkich narzędzi, to także porządek i wygoda. Nie trzeba mieć wielu ładowarek do różnych akumulatorów. Seria M-CUBE® jest na bieżąco uzupełniana o kolejne narzędzia.

Dane techniczne:

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-400/0-1500 obrotów/min.
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 32/19 Nm
  • Zakres uchwytu: 0,8-10 mm
  • Oprawa uchwytu wiertarskiego: 1/2 cala x 20 UNF
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
  • Maks. średnica śruby: 6 mm
  • Długość: 177 mm
  • Wysokość: 215 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1,21 kg

Art. nr 5701101000 (bez akumulatora)
Art. nr 5701101002 (w zestawie: 2x akumulator oraz ładowarka)

Zdjęcie produktu:
Würth Polska_M-CUBE®_ABS 12 — małe

Produkt jest dostępny w e-sklepie: www.wurth.pl, sklepach stacjonarnych oraz u przedstawicieli handlowych Würth Polska.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ