Dni Otwarte 2020 – jesienna edycja

374

Na początku września wystartowała jesienna edycja Dni Otwartych w naszych sklepach stacjonarnych. Na uczestników czeka wiele pokazów i merytorycznych szkoleń.

Uczestnicy wydarzeń będą mieli okazję zapoznać się z ofertą elektronarzędzi Würth z serii M-CUBE® oraz ceramicznych materiałów szlifierskich CERALINE. Odbędą się pokazy polerowania stali nierdzewnej i aluminium. Dla specjalistów z zakresu motoryzacji, w programie jesiennych dni otwartych zaplanowano prezentację narzędzi do aut hybrydowych i elektrycznych, a także pokaz obróbki zgrzewów i korekty lakieru. Profesjonaliści z branży budowlanej będą mogli zgłębić tajniki szlifowania i cięcia betonu oraz poznać ofertę mas klejąco-uszczelniających. Ponadto, eksperci opowiedzą o nowej generacji wkrętów do drewna ASSY RW, brzeszczotach do różnych zastosowań oraz narzędziach do urwanych śrub i obrobionych nakrętek. Zaprezentowane zostaną także systemy montażu paneli słonecznych oraz akcesoria z zakresu fotowoltaiki.

Zobaczcie kilka zdjęć z tegorocznych eventów:

20200623_094538 20200623_112322 20200625_124803-2 20200716_112112 20200723_093748

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ