Sklep i Serwis Würth w nowej lokalizacji na ul. Modlińskiej w Warszawie!

239

Już otwarte! ul. MODLIŃSKA 244A: SKLEP / SERWIS

Od teraz ponad 240 m2 powierzchni, komfortowa aranżacja przestrzeni, obszerny parking przed sklepem i blisko 3.000 artykułów na wyciągnięcie ręki.

Właśnie przenieśliśmy sklep na ul. Modlińskiej. Znajduje się on 2,2 km od poprzedniej lokalizacji, przy ul. Modlińskiej 244A w okolicy skrzyżowania z ul. Mehoffera. Bezpośrednio przy sklepie mieści się serwis Würth Polska. Do dyspozycji klientów oddajemy kącik kawowy, w którym można miło spędzić czas, rozmawiając z naszymi doradcami.

Od 26.11.2018 do wyczerpania zapasów wszystkie zakupy dokonane w sklepie premiujemy
drobnymi upominkami.

Sklep Würth Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 244A
03-152 Warszawa
Sklep – tel. kom.: 609 899 024
Serwis – tel.: 22 510 20 64
e-mail: warszawa-modlinska@wurth.pl

Zapraszamy do sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 17. Serwis jest czynny w godzinach 8-16.

mapka_modlinska

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ