Buty robocze i ochronne

983

Odpowiednie obuwie to jeden z czynników wpływających na bezpieczeństwo pracy. Jakie grupy zawodowe powinny korzystać z butów ochronny? W jakich miejscach takie obuwie znajdzie zastosowanie?

Bezpieczeństwo pracy

Obuwie BHP stosowane powinno być przez osoby pracujące w warunkach, w których stopy narażone są na niebezpieczeństwo. Do tej grupy zaliczają się osoby, które na co dzień pracują z ciężkimi lub ostrymi przedmiotami, poruszają się po nierównym albo śliskim podłożu, przebywają w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach, mają kontakt z substancjami biologicznymi, żrącymi lub łatwopalnymi. Wybór obuwia ochronnego, które zagwarantuje bezpieczeństwo, uzależniony jest od warunków, w których będzie ono wykorzystywane.  

Obuwie BHP – gdzie jest stosować?

Obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie stopy narażone są na przebicie, przecięcie czy przygniecenie przez spadające przedmioty – w magazynach, na placach budów, na halach produkcyjnych, w fabrykach i w warsztatach. Obuwie z podeszwą antypoślizgową wykorzystywane powinno być przez osoby pracujące na śliskiej, nierównej czy mokrej powierzchni. Materiały wykorzystane do produkcji podeszwy oraz jej specjalna konstrukcja zapewniają stabilność i chronią przed upadkiem. Osoby narażone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi czy żrącymi, pracujące w laboratoriach czy zakładach przemysłu chemicznego, zaopatrzyć powinny się obuwie odporne na działanie odczynników chemicznych. Z kolei obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi, które wywołać mogą groźne dla zdrowie infekcje, noszone powinno być przez pracowników zakładów utylizacyjnych, ubojni czy rzeźni. Osoby, które podczas pracy przebywają w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach – w hutach czy chłodniach, nosić powinny obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi. Obuwie niepalne znajdzie z kolei zastosowanie w miejscach, w których występuje ryzyko kontaktu z otwartym ogniem lub rozżarzonymi materiałami – np. w zakładach metalurgicznych czy spawalniczych. Z kolei w miejscach, w których występować mogą łatwopalne czy wybuchowe gazy i pyły, a przeskok iskry może wywołać pożar lub eksplozję, wykorzystywane powinny być buty antystatyczne. Obuwie takie nosić powinny osoby pracujące w kopalniach czy zakładach przemysłu paliwowego.

buty_2Zrozumieć symbole

Wybierając obuwie BHP, warto kierować się oznaczeniami, którymi posługują się producenci. Ze względu na zagrożenie, przed którym chronić mają buty, wyróżnić możemy trzy podstawowe grupy obuwia:

  • bezpieczne,
  • ochronne
  • i robocze.

Obuwie bezpieczne, oznaczane symbolem S (ang. safety), wyposażone jest w podnoski chroniące palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J.

Obuwie ochronne, dla którego zarezerwowany jest symbol P (ang. protective), posiada podnoski zdolne wytrzymać uderzenie z energią 100 J.

Obuwie zawodowe, opisywane literą O (ang. occupational), nie posiada podnosków i wykorzystywane jest w warunkach, w których stopa nie jest narażona na zmiażdżenie czy przygniecenie.

Obuwie bezpiecznie (S) występuje w różnych klasach, oznaczonych oddzielnymi symbolami. Wszystkie buty klasy S odporne są na działanie benzyny, olei i innych rozpuszczalników naturalnych, jednak między poszczególnymi klasami występują istotne różnice. Obuwie klasy S1 posiada właściwości antyelektrostatyczne. Klasa S1P wyposażona jest dodatkowo we wkładką antyprzebiciową, która chroni stopę przed skutkami nastąpienia na ostro zakończony przedmioty, np. na gwóźdź. Dodatkową cechą obuwia klasy S2 jest wodoodporny wierzch. Klasa S3 posiada właściwości butów klasy S2, ale obuwie tej klasy wyposażone jest dodatkowo w stabilną, urzeźbioną podeszwę. Buty klasy S4 zaopatrzone są ponadto podeszwę antypoślizgową. Najwyższa klasa – S5, posiada wszystkie właściwości klasy S4, ale ich podeszwa wykazuje również dużą odporną na przebicie.

Dodatkowe właściwości

Litery S, P i O to nie jedyne oznaczenia, po której sięgają producenci. Za pomocą symbolu HRO oznacza się buty, których podeszwy cechuje odporność na kontakt z gorącym podłożem. Symbol CR gwarantuje odporność butów na przecięcie, symbol P pozwala rozpoznać buty odporne na przekłucie, zaś znak WR świadczy o wodoodporności obuwia. Podeszwy butów opisanych symbolem CI posiadają izolację od zimna, z kolei podeszwy modeli oznaczonych literami HI gwarantują izolację od ciepła.

Dopasuj buty do potrzeb

Buty robocze dostępne są w różnych modelach – trzewiki sprawdzą się podczas prac prowadzonych na zewnątrz, lżejsze półbuty przeznaczone są do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Z kolei do robót prowadzonych na ternach podmokłych najlepiej nadadzą się buty z wysoką cholewą sięgająca do połowy łydki, a nawet do kolan. Buty wszystkich typów i klas (od S1 do S5) dostępne są w ofercie sklepu internetowego Würth. Szeroki asortyment daje pewność, że wybierzesz buty odpowiednie do warunków pracy.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ