Elektronarzędzia akumulatorowe niezbędne w każdym warsztacie

1390

 

Elektronarzędzia akumulatorowe często nie są docenianie przez profesjonalistów, bo uważają, że bardziej niezawodne są te podłączane do sieci. Dzięki Würth można jednak zmienić to przekonanie. Dziś nie tylko każdy majsterkowicz powinien mieć w swojej kolekcji zestaw elektronarzędzi akumulatorowych. Z powodzeniem mogą się one znaleźć również
w warsztacie każdego fachowca i profesjonalisty. Elektronarzędzia akumulatorowe sprawią, że praca będzie bardziej wydajna, wygodna, a przez to przyjemniejsza. Würth jak dostawca elektronarzędzi akumulatorowych oferuje swoim klientom szeroki wybór narzędzi najwyższej jakości. Których z tych narzędzi nie może zabraknąć zarówno w przydomowym warsztacie, jaki i zestawie zawodowego stolarza lub montera?

Podstawowe elektronarzędzia akumulatorowe

Kto choć raz w życiu spróbował wkręcać lub wykręcać śruby przy użyciu wiertarko-wkrętarki już nigdy nie wróci do tradycyjnego śrubokręta. Przy jednym wkręcie różnica nie jest być może duża, ale gdy okazuje się, że wkręcania jest więcej, to elektronarzędzie okazuje się wręcz niezastąpione. Jest szybsze, wygodniejsze w użyciu i gwarantuje, że śruba lub wkręt są dobrze przykręcone. Komfort pracy zapewnia również akumulator, dzięki któremu nie potrzeba podłączać elektronarzędzia do sieci energetycznej, a kabel nie przeszkadza
w użytkowaniu. Würth jako dostawca elektronarzędzi zapewnia również wysoką jakość
i trwałość swoich produktów, więc z powodzeniem można ich używać w zastosowaniach profesjonalnych. Dodatkowo użycie lekkich i wytrzymałych materiałów znacznie poprawia komfort użytkowania.

Wszyscy majsterkowicze i profesjonaliści, którzy pracują przy obróbce drewna powinni zaopatrzyć się również w pilarki lub wyrzynarki. Dzięki tym elektronarzędziom precyzyjne docinanie drewna, desek lub płyt będzie proste jak nigdy. Nie trzeba się również obawiać cięcia pod różnymi kątami, bo dzięki temu, że są to elektronarzędzia akumulatorowe, można ich wygodnie używać w różnych płaszczyznach bez konieczności podłączania do sieci. Würth oferuje swoim klientom wysokiej jakości pilarki akumulatorowe, piły szablaste,
a także tradycyjne wyrzynarki. Jako dostawca tych elektronarzędzi, Würth zapewnia
nie tylko ich wytrzymałość i najwyższą jakość użytych materiałów, ale również możliwość pracy w każdych warunkach i poręczność.

Elektronarzędzia akumulatorowe, które znacznie ułatwiają pracę

Wśród mniej popularnych, ale bardzo przydatnych elektronarzędzi akumulatorowych,
z pewnością należy wymienić również gwoździarki. Tradycyjne przybijanie gwoździ
za pomocą młotka jest czasochłonne, bardzo męczące, a także nieefektywne, bo często zdarza się, że źle wbity gwóźdź trzeba wyciągnąć i wbijać następny. Dzięki gwoździarkom Würth wszystkie te problemy zostają wyeliminowane. Dodatkowo praca wykonana jest zdecydowanie szybciej, bo w magazynku urządzenia może mieścić się nawet ponad 50 sztuk gwoździ, więc nie trzeba często odrywać się od zajęcia, aby uzupełnić ich zapas.

Bardzo przydatnym elektronarzędziem, które używa się w szczególności do estetycznego wykańczania drewna jest również szlifierka kątowa. Warto pamiętać, że można wykorzystać nie tylko do szlifowania i polerowania, ale również na przykład docinania drewnianych elementów. Dlatego szlifierki kątowe uważane są za jedne z najbardziej uniwersalnych elektronarzędzi akumulatorowych, których nie powinno zabraknąć zarówno
w profesjonalnych, jak i amatorskich warsztatach.

Elektronarzędzia nie tylko do pracy w drewnie

Würth oferuje nie tylko urządzenia do pracy w drewnie. Warto pamiętać, że dostępne są też między innymi młotowiertarki. Pomimo tego, że napędzane są za pomocą akumulatora,
z powodzeniem poradzą sobie z wierceniem otworów w twardszych materiałach takich jak beton, czy marmur.

Do mocowania metalowych elementów idealnie nada się nitownica akumulatorowa, a do aplikowania pianek montażowych lub uszczelniających warto użyć akumulatorowych pistoletów do kartuszy i worków foliowych. Dzięki nim pianka będzie nałożona równo, precyzyjnie i na pewno spełni odpowiednio swoją rolę.

Würth poleca swoje elektronarzędzia akumulatorowe profesjonalistom i majsterkowiczom

Bez względu na to czy praca wykonywana jest przez profesjonalistę czy majsterkowicza, każdy z nich oczekuje od narzędzi wygody, precyzji działania i najwyższej jakości. Elektronarzędzia akumulatorowe marki Würth posiadają te cechy. Każdy klient, który jest zainteresowany ich szczegółowym opisem i parametrami może zapoznać się z nim w sekcji Elektronarzędzia. Można tam przejrzeć również szeroką ofertę akcesoriów do elektronarzędzi akumulatorowych, a także z gotowe zestawy, które zawierają w sobie kilka narzędzi do różnych zastosowań.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ