WKRĘTY ASSY – PERŁA W KORONIE WÜRTH

101

Wkręty ASSY to bardzo duża rodzina wkrętów drewna.

W ofercie wkrętów ASSY znajdują się :assy

  • wkręty dla stolarzy
  • wkręty dla producentów schodów
  • wkręty dla cieśli
  • wkręty dla producentów domów prefabrykowanych
  • wkręty dla producentów domów

Dziś wkręty ASSY są produkowane w zakresie średnic od 3mm do 14mm i w długościach od 10mm do 1000mm

Oczywiście tak bogaty asortyment nie mógł powstać z dnia na dzień. Na tak bogatą ofertę składa się suma doświadczeń z ostatniego ćwierćwiecza. Wkręty ASSY powstawały na bazie informacji zbieranych
z różnych branż wykorzystujących wkręty z różnych krajów.
assy1

Dzisiejszy program wkrętów ASSY uwzględnia doświadczenia praktyczne wszystkich rynków europejskich, ale również rynku Ameryki Pn. czy Australii .

Historia wkrętów ASSY zaczęła się równo 25 lat temu.

Wtedy głównymi przesłankami do powstania nowej rodziny wkrętów ASSY były dwa główne założenia:

– oszczędność czasu podczas wykonywania połączenia

– podniesienie komfortu pracy

Oszczędność czasu zapewnił asymetryczny gwint, który przyspiesza wkręcanie i jednocześnie  zapewnia wyższe parametry wytrzymałościowe połączenia.

Asymetryczny gwint dał też nazwę dla całej rodziny wkrętów: ASSY.
gwinty

Komfort pracy zapewniło nowe gniazdo w łbie wkrętów przenoszące napęd z wkrętarki.

Nowy napęd AW połączył zalety dotychczas stosowanych typów gniazd PH i TX eliminując jednocześnie ich niedoskonałości.
naped

Kolejnym dużym udogodnieniem było pojawienie wkrętów samowiercących ASSY Plus.

Ta rodzina powstała dzięki dodaniu do wkrętów ASSY wiertełka zamiast tradycyjnego ostrza.

Dzięki temu wyeliminowano niebezpieczeństwo pękania materiału podczas wkręcania.
assy plus

Zastosowanie wiertła na ostrzu pozwoliło na łączenie bez wstępnego nawiercania takich materiałów jak twarde gatunki drewna czy płyta wiórowa.

To rozwiązanie szczególnie docenili stolarze używając wkrętów ASSY Plus do połączeń meblowych jako alternatywy dla konfirmantów.

Innym nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w niektórych wkrętach ASSY było zastosowanie  dzielonego gwintu o różnym skoku. Takie rozwiązanie zastosowane we wkrętach ASSY P ma tą zaletę, że różnica skoku gwintów generuje dodatkową siłę ściągającą łączone elementy.  Te wkręty szczególnie polubili montażyści kuchni oraz szaf wnękowych.
assy p

Długie wkręty ASSY, dedykowane do połączeń grubych elementów, wyposażone zostały we frez młynkowy. Jest to dodatkowy element umiejscowiony tuż za gwintem, redukujący opory tarcia powstające przy wkręcaniu bardzo długich łączników. Dzięki temu wkręcanie jest szybsze, a maszyny mniej obciążenie.
bud

Frez młynkowy – ułatwia wkręcanie długich wkrętów

Dekarzy i cieśli z pewnością zainteresują wkręty ASSY ISOTOP stosowane do montażu izolacji nakrokwiowej.

Ten system ocieplania dachu budzi coraz większe zainteresowanie. Na całym Świecie obserwujemy  trend do budowania z wykorzystaniem energooszczędnych technologii. ASSY ISOTOP oferują dodatkowe możliwości wykonania konstrukcji energooszczędnego dachu.
assy isotop

 

Oddzielnym rozdziałem w historii ASSY są wkręty typu VG (skrót od niemieckiego słowa Vollgewinde).

Jest to wkręt posiadający gwint na całej długości. Wkręt jest zakończony wiertłem.

Ten typ łącznika ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie tylko do połączenia dwóch elementów ze sobą, ale również do wykonania zabezpieczeń przekrojów drewna przed pęknięciem, czy ściskaniem.
assy vg

Wkręty ASSY VG są wykorzystywane do wykonywania różnych , również bardzo skomplikowanych konstrukcji z drewna.

W Ameryce Pn oraz Europie Zachodniej coraz częściej projektowane wielokondygnacyjne budynki wykonane całkowicie z drewna. W połączeniach tych konstrukcji stosuje się wkręty ASSY SK, ASSY VG czy ASSY Kombi.
wieza drewniana

Najbardziej spektakularna inwestycja tego typu to  dom studencki w Vancouver w Kanadzie
akademik vancouver

Jak widać przez 25 lat powstały setki różnych modyfikacji gwintów, kształtów łba, specjalnych powłok i innych technicznych rozwiązań pozwalających pokonać problemy związane z łączeniem elementów z drewna.

Wkręty służą już nie tylko do połączenia dwóch płyt meblowych, ale również do wykonania odpowiedzialnych konstrukcji budowli.

To co łączy wszystkie wkręty ASSY to to, że celem ich powstania było ułatwienie pracy profesjonalistom wykorzystującym wkręty do drewna.

Więcej informacji o wkrętach ASSY można znaleźć w broszurze dostępnej na naszej stronie internetowej app.wurth.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ