BITY DLA KAŻDEGO – CZYLI OFERTA WÜRTH KOŃCÓWEK DO WKRĘTAREK I WKRĘTAKÓW

109

Bity, czyli końcówki służące do wkręcania wkrętów, zwane też czasem grotami to niezwykle popularne narzędzie stosowane we wszystkich branżach.

Każdy rzemieślnik używający elementów złącznych musi mieć odpowiedni zestaw bitów do wkręcania łączników.
bity1

Obecnie na rynku występuje kilkadziesiąt typów – kształtów – gniazd używanych do przeniesienia napędu z wkrętarki na wkręt.

  • gniazda z nacięciem płaskim
  • gniazda krzyżakowe (PH i PS),
  • gniazda wieloramienne (TX, AW, XZN),
  • gniazda czworokątne
  • gniazda sześciokątne (tzw. Imbusy , czy ampulowe)

to tylko najczęściej spotykane rodzaje napędów.

Warto wspomnieć o wariacjach bitów z otworem pod trzpień zabezpieczający występujące np. w napędach Torx, oraz bitach specjalnych do wkrętów zabezpieczających (tam gdzie dostęp powinien mieć tylko serwisant).trzpien

Trzeba pamiętać, że w każda forma bitu ma jeszcze różne rozmiary np. PH1 , PH2, PH3 , PH4 , czy TX10, TX15, TX20, TX25, TX30  itd.

Do tego dochodzą różne wariacje długości bitów oraz sposoby mocowania w maszynie np:

  • 6 kt., ¼ cala
  • 6 kt., 5/16 cala
  • bity z gwintem

Jak widać pełna oferta bitów to niezwykle rozbudowany program.

Każda branża ma swoje charakterystyczne dla niej, specyficzne końcówki.

Würth może pochwalić się bardzo bogatą ofertą bitów i to dostępnych zarówno jako pojedyncze końcówki, jak i w praktycznych zestawach.

Przykładowe zestawy bitów poniżej.
bity2bity3

Würth wprowadził również praktyczne udogodnienia dla użytkowników – kolorystyczne oznaczenie rozmiarów bitów. I tak np. bity PH mają oznaczenie:
oznaczenia bity

W ofercie Würth są również zestawy popularnych bitów dostępne na praktycznych klipsach do mocowania na pasku.
bity na pasku

Produktem w sposób oczywisty powiązanym z bitami są uchwyty do bitów.

Tu również Würth  może pochwalić się bardzo bogatą ofertą.

Posiadamy różne warianty uchwytów do końcówek:

  • magnetyczne
  • z pierścieniem mocującym
  • z uchwytem szybkomocującym
  • z uchwytem szybkomocującym i magnesem

Tu podobnie jak z bitami mamy również do czynienia z różnymi długościami czy średnicami tulei.
bity4

Jaki uchwyt wybrać ? Magnetyczny czy bez magnesu? To oczywiście pytanie, na które użytkownik musi sobie sam odpowiedzieć. Będzie to zależało od wykonywanej pracy.

Na pewno uchwyt z magnesem pozwala lepiej przytrzymać wkręt. Magnes ułatwia również wyciągniecie wykręconych wkrętów, jeżeli połączenie znajduje się w  zagłębieniu (zdjęcie poniżej).
bity5

Jednak należy pamiętać, że w przypadku pracy w miejscach zanieczyszczonych opiłkami metali uchwyt magnetyczny będzie je przyciągał, a oczyszczenie uchwytu z opiłków jest bardzo trudne.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu Internetowego, gdzie można znaleźć dużo ciekawych zestawów z bitami jak również poszukać dopowiednich bitów.

Link do filmu od uchwycie do bitów

https://youtu.be/pQtm5_QqSN8

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ